GRAINGER M07000.240.0250 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής κατηγορίας 12.9 Steel M24 x 3.00X250Mm, 5PK | AH7TLJ 38CW55

GRAINGER M07000.240.0250 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής κατηγορίας 12.9 Steel M24 x 3.00X250Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TLJ Μοντέλο: M07000.240.0250Cross Ref: 38CW55

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€71.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
Μέγεθος οδήγησης19mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.36mm
Ύψος κεφαλιού24mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος250mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M24
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος85mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0148
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07000.240.0250 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής κατηγορίας 12.9 Steel M24 x 3.00X250Mm, 5PK
€71.48 /πακέτο