GRAINGER M04225.200.0001 Δομικό παξιμάδι M20 x 2.50 Class 10 Steel, 100PK | AH7THF 38CV82

GRAINGER M04225.200.0001 Δομικό παξιμάδι M20 x 2.50 Class 10 Steel, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7THF Μοντέλο: M04225.200.0001Cross Ref: 38CV82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€283.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 10
Τύπος καρύουΔομικό καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3413
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04225.200.0001 Δομικό παξιμάδι M20 x 2.50 Class 10 Steel, 100PK
€283.40 /πακέτο