Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01320.050.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι M5 x 0.80 Class 8 Steel Yp, 100PK | AH7TAW 38CR19

GRAINGER M01320.050.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M5 x 0.80 Class 8 Steel Yp, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TAW Μοντέλο: M01320.050.0001Cross Ref: 38CR19

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος4mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1004
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01320.050.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M5 x 0.80 Class 8 Steel Yp, 100PK
€6.79 /πακέτο