Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01320.030.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι M3 x 0.50 Class 8 Steel Yp, 100PK | AH7TAU 38CR17

GRAINGER M01320.030.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M3 x 0.50 Class 8 Steel Yp, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TAU Μοντέλο: M01320.030.0001Cross Ref: 38CR17

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος2.4mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος5.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0356
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01320.030.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M3 x 0.50 Class 8 Steel Yp, 100PK
€5.43 /πακέτο