Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01120.160.0100 Εξάγωνο παξιμάδι M16 x 1 Class 8 Steel, 25PK | AH7RZA 38CJ10

GRAINGER M01120.160.0100 Εξάγωνο παξιμάδι M16 x 1 Class 8 Steel, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RZA Μοντέλο: M01120.160.0100Cross Ref: 38CJ10 / 176F18

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16-1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος13mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.769
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01120.160.0100 Εξάγωνο παξιμάδι M16 x 1 Class 8 Steel, 25PK
€32.89 /πακέτο