Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER L-POG 100G-12 Πιάτο ροδάκι, περιστρεφόμενο, 400 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, νάιλον | CH6QAB 454Y18

GRAINGER L-POG 100G-12 Plate Caster, Περιστρεφόμενος, 400 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QAB Μοντέλο: L-POG 100G-12Σταυρός: 454Y18
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
€35.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα70 Shore Δ
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1 3 / 4 "x 2 13 / 16"
Αξιολόγηση φορτίου400 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Ύψος συναρμολόγησης5 1 / 8 "
Πλάκα συναρμολόγησης2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής3 7 / 16 "
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Χώρα ΠροέλευσηςGermany

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER L-POG 100G-12 Plate Caster, Περιστρεφόμενος, 400 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, νάιλον
€35.14 /μονάδα