Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER HTCEIF02500500US-050P Machine Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1/2 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Hex | CQ7WTZ 1PWZ7

GRAINGER HTCEIF02500500US-050P Machine Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1/2 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Hex

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7WTZ Model: HTCEIF02500500US-050PCross Ref: 1PWZ7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER HTCEIF02500500US-050P Machine Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1/2 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Hex
€18.76 /πακέτο