Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER HCI505602750NA-025T Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK | AG6RXJ 46F549

GRAINGER HCI505602750NA-025T Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RXJ Μοντέλο: HCI505602750NA-025TΣταυρός: 46F549
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
€467.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-12
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.75 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 8 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9945
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER HCI505602750NA-025T Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK
€467.89 /πακέτο