Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER GASK-150-10G Ρουμπ Φλάντζα 1-1/2 ίντσας Ζεύξη σωλήνα PK10 | AH6XLM 36LH63

GRAINGER GASK-150-10G Ρουμπ Φλάντζα 1-1/2 ίντσας Σύζευξη σωλήνα PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XLM Μοντέλο: GASK-150-10GCross Ref: 36LH63

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια φλάντζα 1-1 / 2 In. Σύζευξη σωλήνων, PK10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER GASK-150-10G Ρουμπ Φλάντζα 1-1/2 ίντσας Σύζευξη σωλήνα PK10
€14.95 /πακέτο