GRAINGER ENP308233664-50 Rubber Edge Neoprene C Style 50 Feet | AH7YDK 38EH21

GRAINGER ENP308233664-50 Λαστιχένια άκρα νεοπρένιο C στυλ 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7YDK Μοντέλο: ENP308233664-50Cross Ref: 38EH21

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος αυλακιού23 / 32 "
Πλάτος αυλακιού1 / 8 "
Μήκος50ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 160
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40
συνολικό ύψος1"
συνολικό πλάτος9 / 16 "
ΣτυλC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5958
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
GRAINGER ENP102281232-10 Καουτσούκ Edging Neoprene A Style 10 πόδια | AH7YCT 38EH04 ΕΝΠ102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A€15.29
GRAINGER ENP102281232-25 Καουτσούκ σκυροδέματος Νεοπρένιο A Style 25 πόδια | AH7YCU 38EH05 ΕΝΠ102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A€37.66
GRAINGER ENP102281232-50 Καουτσούκ Edging Neoprene A Style 50 Feet | AH7YCV 38EH06 ΕΝΠ102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A€83.48
GRAINGER ENP104081216-10 Καουτσούκ σκουριάς Νεοπρένιο 1/4 ίντσας Ύψος 10 πόδια | AH7YCW 38EH07 ΕΝΠ104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A€16.85
GRAINGER ENP104081216-25 Καουτσούκ σκυροδέματος Νεοπρένιο 1/4 ίντσας Ύψος 25 πόδια | AH7YCX 38EH08 ΕΝΠ104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A€46.33
GRAINGER ENP108161620-10 Καουτσούκ Edging Neoprene 5/16 ίντσα Ύψος 10 πόδια | AH7YCY 38EH10 ΕΝΠ108161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "1 / 4 "A€13.79
GRAINGER ENP108161620-25 Λαστιχένιο άκρο Neoprene 5/16 ίντσα Ύψος 25 πόδια | AH7YCZ 38EH11 ΕΝΠ108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A€36.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER ENP308233664-50 Λαστιχένια άκρα νεοπρένιο C στυλ 50 πόδια
€331.01 /μονάδα