GRAINGER DT-2448-8PU-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | CD3WRH 459W34

GRAINGER DT-2448-8PU-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3WRH Μοντέλο: DT-2448-8PU-95Cross Ref: 459W34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€758.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Πλαίσιο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος13.25 "
Μήκος καταστρώματος43 15 / 16 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα12 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος49.75 "
συνολικό πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.6494

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΤιμή
Φορτηγό πάνελ GRAINGER APT-2460-6MR-95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου, άκαμπτος, περιστρεφόμενος τροχός | CD2KMH 8EP01 APT-2460-6MR-952000 λίβρες6"Καουτσούκ καλούπι45 "63 5 / 16 "24 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος9 1 / 16 "€1,772.90
GRAINGER DT-3048-8MR-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | CD2PGV 459W33 DT-3048-8MR-953000 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι48 "52 "30 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος13.25 "€817.78
Φορτηγό πάνελ GRAINGER DTR-2045-8PU-95, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | CD3WZM 459W36 DTR-2045-8PU-953000 λίβρες8"πολυουρεθάνης48 "43 15 / 16 "20 1 / 16 "(4) Περιστρεφόμενος13.25 "€776.25
GRAINGER DT-3048-8MR4SW-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | CD3XNC 459W35 DT-3048-8MR4SW-953000 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι48 "52 "30 "(4) Περιστρεφόμενος13.25 "€846.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER DT-2448-8PU-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου
€758.38 /μονάδα