Φορτηγό πάνελ GRAINGER DTR-2045-8PU-95, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | CD3WZM 459W36

GRAINGER DTR-2045-8PU-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3WZM Μοντέλο: DTR-2045-8PU-95Cross Ref: 459W36

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€699.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Πλαίσιο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος13.25 "
Μήκος καταστρώματος43 15 / 16 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα12 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος43 15 / 16 "
συνολικό πλάτος20 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.1034

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΤιμή
Φορτηγό πάνελ GRAINGER APT-2460-6MR-95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου, άκαμπτος, περιστρεφόμενος τροχός | CD2KMH 8EP01 APT-2460-6MR-952000 λίβρες6"Καουτσούκ καλούπι45 "63 5 / 16 "24 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος9 1 / 16 "€1,662.23
GRAINGER DT-3048-8MR-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | CD2PGV 459W33 DT-3048-8MR-953000 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι48 "52 "30 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος13.25 "€788.45
GRAINGER DT-2448-8PU-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | CD3WRH 459W34 DT-2448-8PU-953000 λίβρες8"πολυουρεθάνης48 "49.75 "23.5 "(4) Περιστρεφόμενος13.25 "€709.88
GRAINGER DT-3048-8MR4SW-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | CD3XNC 459W35 DT-3048-8MR4SW-953000 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι48 "52 "30 "(4) Περιστρεφόμενος13.25 "€788.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER DTR-2045-8PU-95 Panel Truck, 3000 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου
€699.39 /μονάδα