Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CRL061203GR Standoff, #10-32 Thrd Sz, 3/4 Inch Length, Hex, Aluminum, Pla Inch, 3/8 Inch Hex Width | CQ7DDL 6MZL4

GRAINGER CRL061203GR Standoff, #10-32 Thrd Sz, Μήκος 3/4 ίντσας, Hex, Αλουμίνιο, Pla Inch, 3/8 Inch Hex Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7DDL Μοντέλο: CRL061203GRCross Ref: 6MZL4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαντιπαράθεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CRL061203GR Standoff, #10-32 Thrd Sz, Μήκος 3/4 ίντσας, Hex, Αλουμίνιο, Pla Inch, 3/8 Inch Hex Width
€13.70 /πακέτο