Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Παξιμάδι 10-32 κλωστή 0.921 ίντσας, 10PK | AG2TYE 32FX32

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Παξιμάδι 10-32 κλωστή 0.921 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TYE Μοντέλο: CPB2-1032-320-10Cross Ref: 32FX32

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.329 "
Μέγεθος τρυπανιούQ
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.510 "
Εύρος Grip0.175 έως 0.320 "
Επικεφαλής Ντία.0.510 "
Ύψος κεφαλιού0.038 "
Μέγεθος τρύπας0.336 "
Μήκος0.921 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣώμα με αυλακώσεις
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Παξιμάδι 10-32 κλωστή 0.921 ίντσας, 10 PK
€28.86 /πακέτο