Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GLD Μοντέλο: 164PMT-6Σταυρός: 11K694
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
€26.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Tee
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΟρείχαλκος
σύνδεσηTube x Tube x Tube
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
ΦύλοUnisex
Μήκος2.42 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση250 PSI
Μέγεθος3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμ. ΕύροςTube SizeΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 In | AA3GLE 11K695 164ΜΜΤ-6-6-42.42 "-40 έως 200 βαθμούς F3/8 x 1/4 "Πιέστε για σύνδεση1€52.45
PARKER 364PTC-6-6-5 / 32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 ίντσα - Πακέτο 10 | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3/8 x 3/8 x 5/32 "Συναρμολόγηση DOT10€412.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In
€26.15 /μονάδα