Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Rivet Nut Knurled Flanged Steel, 50PK | AH3HMV 32FY57

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Παξιμάδι με πριτσίνια από ατσάλι, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HMV Μοντέλο: CAK2-1032-225-50Σταυρός: 32FY57

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€18.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.0.296 "
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-32
Μέγεθος τρυπανιού19 / 64 "
Φλάντζα Ντία.0.340 "
Εύρος Grip0.130 έως 0.225 "
Επικεφαλής Ντία.0.340 "
Ύψος κεφαλιού0.019 "
Μέγεθος τρύπας0.297 "
Μήκος0.585 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πριτσίνια: Παξιμάδι με φλάντζα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Παξιμάδι με πριτσίνια από ατσάλι, 50PK
€18.72 /πακέτο