Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER BS4 125 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 5 ίντσες 495 λίβρες | AH8DPK 38LU17

GRAINGER BS4 125 NY14 Περιστρεφόμενος καρφίτσα νάιλον 5 ιντσών 495 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DPK Μοντέλο: BS4 125 NY14Cross Ref: 38LU17

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος μπουλονιών
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου495 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6.437 "
ΔρόμοςΜία μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 125NY14
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)16.35
Μήκος πλοίου (cm)16.35
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Caster Temp. Εύρος: -4 βαθμοί έως 176 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα πλαισίουΤύπος φρένουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.συνολικό ύψοςΔρόμοςΤιμή
GRAINGER BS4 075 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 3 ίντσες 350 λίβρες | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι350 λίβρες-4.5 "Μία μπάλα€45.32
GRAINGER BS4 100 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 4 ίντσες 495 λίβρες | AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€51.53
GRAINGER BS4 100 NY14 L με περιστρεφόμενη καρφίτσα νάιλον 4 ιντσών 495 λίβρες | AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LΤροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΣυνολικό κλείδωμαΝαι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€93.88
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kingpin Swivel Caster Nylon 5 ίντσες 495 λίβρες | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LΤροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΣυνολικό κλείδωμαΝαι495 λίβρες-6.437 "Μία μπάλα€99.88
GRAINGER BS4 075 RP14 Kingpin Swivel Caster Phenolic 3 ίντσες 380 λίβρες | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι380 λίβρες-4.5 "Μία μπάλα€52.37
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin Swivel Caster Phenolic 4 ιντσών 495 λίβρες | AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€54.46
GRAINGER BS4 100 RP14 L Περιστρεφόμενος πείρος με στροφέα Phenolic 4 ιντσών 495 λίβρες | AH8DPP 38LU21 BS4 100 RP14 LΤροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΣυνολικό κλείδωμαΝαι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€96.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER BS4 125 NY14 Περιστρεφόμενος καρφίτσα νάιλον 5 ιντσών 495 λίβρες.
€57.97 /μονάδα