Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin Swivel Caster Phenolic 4 ιντσών 495 λίβρες | AH8DPN 38LU20

GRAINGER BS4 100 RP14 Περιστρεφόμενος με καρφίτσα Kingpin Caster Phenolic 4 ιντσών 495 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DPN Μοντέλο: BS4 100 RP14Cross Ref: 38LU20

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος μπουλονιών
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου495 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.5 "
ΔρόμοςΜία μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 100RP14
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0215
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Caster Temp. Εύρος: -65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα πλαισίουΤύπος φρένουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.συνολικό ύψοςΔρόμοςΤιμή
GRAINGER BS4 075 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 3 ίντσες 350 λίβρες | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι350 λίβρες-4.5 "Μία μπάλα€45.32
GRAINGER BS4 100 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 4 ίντσες 495 λίβρες | AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€51.53
GRAINGER BS4 100 NY14 L με περιστρεφόμενη καρφίτσα νάιλον 4 ιντσών 495 λίβρες | AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LΤροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΣυνολικό κλείδωμαΝαι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€93.88
GRAINGER BS4 125 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 5 ίντσες 495 λίβρες | AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι495 λίβρες-6.437 "Μία μπάλα€57.97
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kingpin Swivel Caster Nylon 5 ίντσες 495 λίβρες | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LΤροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΣυνολικό κλείδωμαΝαι495 λίβρες-6.437 "Μία μπάλα€99.88
GRAINGER BS4 075 RP14 Kingpin Swivel Caster Phenolic 3 ίντσες 380 λίβρες | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14Τροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-Οχι380 λίβρες-4.5 "Μία μπάλα€52.37
GRAINGER BS4 100 RP14 L Περιστρεφόμενος πείρος με στροφέα Phenolic 4 ιντσών 495 λίβρες | AH8DPP 38LU21 BS4 100 RP14 LΤροχίσκος μπουλονιώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΣυνολικό κλείδωμαΝαι495 λίβρες-5.5 "Μία μπάλα€96.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER BS4 100 RP14 Περιστρεφόμενος με καρφίτσα Kingpin Caster Phenolic 4 ιντσών 495 λίβρες.
€54.46 /μονάδα