GRAINGER B31860.021.0075 Self Drilling Screw Hex #12-14 3/4 Inch, 2000PK | AG2GNR 31JK22

GRAINGER B31860.021.0075 Εξαγωνική βίδα αυτοδιάτρησης #12-14 3/4 ίντσας, 2000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GNR Μοντέλο: B31860.021.0075Cross Ref: 31JK22

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€401.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 έως 0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.139 έως 0.155 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.305 έως 0.312 "
Μήκος3 / 4 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος12-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8652
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31860.021.0075 Εξαγωνική βίδα αυτοδιάτρησης #12-14 3/4 ίντσας, 2000PK
€401.70 /πακέτο