GRAINGER B31702.025.0150 Self Drilling Screw Hex 1/4-14, 1000PK | AG2GPN 31JK42

GRAINGER B31702.025.0150 Self Drilling Screw Hex 1/4-14, 1000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GPN Μοντέλο: B31702.025.0150Cross Ref: 31JK42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€210.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 έως 0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.172 έως 0.19 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο πλυντήριο με νεοπρένιο
Εξάγωνο πλάτος0.367 έως 0.375 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.630 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3335
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318145080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31702.025.0150 Self Drilling Screw Hex 1/4-14, 1000PK
€210.00 /πακέτο