GRAINGER B31306.016.0300 Βίδες γυψοσανίδας #8 Fine Phillips, 2400PK | AG2XDM 32MT15

GRAINGER B31306.016.0300 Βίδες γυψοσανίδας #8 Fine Phillips, 2400PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2XDM Μοντέλο: B31306.016.0300Cross Ref: 32MT15

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€150.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.8 σε 8.40mm
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη κοπάδι
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουΑυτοδιατρήσεις
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0367
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31306.016.0300 Βίδες γυψοσανίδας #8 Fine Phillips, 2400PK
€150.53 /πακέτο