GRAINGER B28100.016.0150 Piercing Screw #8 X 1 1/2 Inch, 1500PK | AG2HFR 31JP08

GRAINGER B28100.016.0150 Βίδα διάτρησης #8 X 1 1/2 ίντσας, 1500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HFR Μοντέλο: B28100.016.0150Cross Ref: 31JP08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€124.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 έως 0.054 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.096 έως 0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1.5 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 8-18
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0598
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B28100.016.0150 Βίδα διάτρησης #8 X 1 1/2 ίντσας, 1500PK
€124.28 /πακέτο