GRAINGER B26660.019.0100 Βίδα λαμαρίνας #10-16 1 ίντσας, 2500PK | AG2HDV 31JN63

GRAINGER B26660.019.0100 Λαμαρίνα με κοχλία #10-16 1 ιντσών, 2500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HDV Μοντέλο: B26660.019.0100Σταυρός: 31JN63

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€132.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.357 έως 0.373 "
Ύψος κεφαλιού0.122 έως 0.133 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1"
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B26660.019.0100 Λαμαρίνα με κοχλία #10-16 1 ιντσών, 2500PK
€132.89 /πακέτο