GRAINGER B08450.037.0500 Hex Lag Screw 3/8 Inch 5 Inch Length Galvanised, 150PK | AG3BLU 32TK78

GRAINGER B08450.037.0500 Εξαγωνική βίδα 3/8 ιντσών μήκους 5 ιντσών Γαλβανισμένη, 150 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BLU Μοντέλο: B08450.037.0500Cross Ref: 32TK78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€125.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.869
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08450.037.0500 Εξαγωνική βίδα 3/8 ιντσών μήκους 5 ιντσών Γαλβανισμένη, 150 PK
€125.17 /πακέτο