GRAINGER B08450.037.0250 Hex Lag Screw 3/8 Inch 2-1/2 Inch Length Galvanised, 350PK | AG3BLP 32TK74

GRAINGER B08450.037.0250 Εξαγωνική βίδα 3/8 ιντσών 2-1/2 ίντσας μήκος γαλβανισμένη, 350 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BLP Μοντέλο: B08450.037.0250Cross Ref: 32TK74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6775
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08450.037.0250 Εξαγωνική βίδα 3/8 ιντσών 2-1/2 ίντσας μήκος γαλβανισμένη, 350 PK
€159.88 /πακέτο