GRAINGER B08280.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Length Zinc, 250PK | AG3BKT 32TK53

GRAINGER B08280.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Length Zinc, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BKT Μοντέλο: B08280.037.0300Cross Ref: 32TK53

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος3"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3254
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08280.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Length Zinc, 250PK
€104.87 /πακέτο