GRAINGER B08280.031.0200 Hex Lag Screw 5/16 Inch 2 Inch Length Zinc, 500PK | AG3BKF 32TK42

GRAINGER B08280.031.0200 Hex Lag Screw 5/16 Inch 2 Inch Length Zinc, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BKF Μοντέλο: B08280.031.0200Cross Ref: 32TK42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€110.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 16 "
Μέγεθος5 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.1274
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08280.031.0200 Hex Lag Screw 5/16 Inch 2 Inch Length Zinc, 500PK
€110.39 /πακέτο