GRAINGER B01200.087.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-9X4 ατσάλι 5, ψευδάργυρο, 25PK | AH8JBK 38TT77

GRAINGER B01200.087.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-9X4 ατσάλι, κλάσης 5, ψευδάργυρο, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JBK Μοντέλο: B01200.087.0400Cross Ref: 38TT77

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€110.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος4"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5238
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)18.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B01200.087.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-9X4 ατσάλι, κλάσης 5, ψευδάργυρο, 25 PK
€110.51 /πακέτο