GRAINGER B01200.050.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X4-1/2 ατσάλι 5, ψευδάργυρο, 75PK | AH8JAT 38TT61

GRAINGER B01200.050.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X4-1/2 χαλύβδινη κατηγορία 5 ψευδάργυρο, 75 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JAT Μοντέλο: B01200.050.0450Cross Ref: 38TT61

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€169.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος4.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5238
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)18.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B01200.050.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X4-1/2 χαλύβδινη κατηγορία 5 ψευδάργυρο, 75 PK
€169.44 /πακέτο