GRAINGER A04104.025.0050 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1/4-20X1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1800PK | AH8UPK 38ZU72

GRAINGER A04104.025.0050 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1/4-20X1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1800PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UPK Μοντέλο: A04104.025.0050Cross Ref: 38ZU72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος1 / 2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8217
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER A04104.025.0050 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1/4-20X1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1800PK
€237.48 /πακέτο