GRAINGER A04100.087.0450 Βίδα εξαγωνικής κεφαλής 7/8-9X4-1/2 Steel Grade 8 Plain, 20PK | AH8VVA 39AC20

GRAINGER A04100.087.0450 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/8-9X4-1/2 Steel Grade 8 Plain, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VVA Μοντέλο: A04100.087.0450Σταυρός: 39AC20

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€188.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος4.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3732
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER A04100.087.0450 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/8-9X4-1/2 Steel Grade 8 Plain, 20PK
€188.17 /πακέτο