GRAINGER A04100.075.0325 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 3/4-10X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 40PK | AH8VUD 39AA99

GRAINGER A04100.075.0325 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-10X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VUD Μοντέλο: A04100.075.0325Cross Ref: 39AA99

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€180.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος3.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.955
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER A04100.075.0325 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-10X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 40PK
€180.17 /πακέτο