GRAINGER A01200.025.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/4-20X3/4 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 1400PK | AH8MPW 38WH88

GRAINGER A01200.025.0075 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/4-20X3/4 χαλύβδινης κατηγορίας 5 ψευδάργυρο, 1400 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8MPW Μοντέλο: A01200.025.0075Cross Ref: 38WH88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€257.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5836
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER A01200.025.0075 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/4-20X3/4 χαλύβδινης κατηγορίας 5 ψευδάργυρο, 1400 PK
€257.64 /πακέτο