Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 6AY98 Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M20-2.50, Coarse, 160 mm Length | CQ6XFN

GRAINGER 6AY98 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, ατσάλι, κλάσης 8.8, ψευδάργυρο, M20-2.50, χοντρό, μήκος 160 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ6XFN Μοντέλο: 6AY98

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 6AY98 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, ατσάλι, κλάσης 8.8, ψευδάργυρο, M20-2.50, χοντρό, μήκος 160 mm
€0.43 /μονάδα