GRAINGER 5CJW0 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 7/8 Inch Size-9 Thread Size | CQ7ETV

GRAINGER 5CJW0 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 7/8 Inch Size-9 Thread Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7ETV Μοντέλο: 5CJW0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,110.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.37
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 5CJW0 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 7/8 Inch Size-9 Thread Size
€1,110.98 /πακέτο