GRAINGER 5CJU8 Structural Bolt, Steel, Type 1, 7/8 Inch Size-9 Size Thread, 1 3/4 Inch Length, HRC25 | CQ7EPH

GRAINGER 5CJU8 Structural Bolt, Steel, Type 1, 7/8 Inch Size-9 Size Thread, 1 3/4 Inch Length, HRC25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7EPH Μοντέλο: 5CJU8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,409.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.54
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 5CJU8 Structural Bolt, Steel, Type 1, 7/8 Inch Size-9 Size Thread, 1 3/4 Inch Length, HRC25
€1,409.24 /πακέτο