GRAINGER 55JK15 Plate Caster Kit, άκαμπτο, περιστρεφόμενο, χυτοσίδηρο, 4800 lb, διάμετρος τροχού 6 ιντσών, PK 4 | CE9TFP

GRAINGER 55JK15 Plate Caster Kit, άκαμπτο, περιστρεφόμενο, χυτοσίδηρο, 4800 lb, διάμετρος τροχού 6 ιντσών, PK 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9TFP Μοντέλο: 55JK15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€180.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πλάκας
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος πλήμνης2 7 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου4800 lb
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης7 1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
Ακτίνα περιστροφής4 3 / 4 "
Τύπος τροχούΑρχικό
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.705
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα περιστροφήςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 55JK16 Plate Caster Kit, άκαμπτο, περιστρεφόμενο, χυτοσίδηρο, 4800 lb, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, PK 4 | CE9TFN 55JK165 3 / 4 "4€194.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 55JK15 Plate Caster Kit, άκαμπτο, περιστρεφόμενο, χυτοσίδηρο, 4800 lb, διάμετρος τροχού 6 ιντσών, PK 4
€180.25 /πακέτο