Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 55AY02 Άγκυρα Άγκυρα, Μέγεθος 7/16 ιντσών, Ανθρακούχο χάλυβα, Υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα | CF2TJV

GRAINGER 55AY02 Άγκυρα αγκύρων, μέγεθος 7/16 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2TJV Μοντέλο: 55AY02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρίκος άγκυρας
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Μέγεθος σώματος7 / 16 "
φινίρισμαΚαυτό γαλβανισμένο
Pin Dia.1 / 2 "
Υλικό καρφιτσώνΚράμα χάλυβα
Στυλ καρφιτσώνΒίδα
Πλάτος μεταξύ των ματιών3 / 4 "
Όριο φόρτου εργασίας3,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςPin Dia.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
GRAINGER 55AY31 Αγκυρόδεμα, Υλικό αμαξώματος από ανθρακούχο χάλυβα, Καρφίτσα από κράμα χάλυβα, Μέγεθος σώματος 1 ίντσας | CF2TJF 55AY311"1 1 / 8 "17,000 λίβρες€38.98
GRAINGER 55AX88 Άγκυρα, Υλικό αμαξώματος από ανθρακούχο χάλυβα, Καρφίτσα από κράμα χάλυβα | CF2TJG 55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 λίβρες€114.84
GRAINGER 55AY15 Άγκυρα Άγκυρα, Υλικό αμαξώματος από ανθρακούχο χάλυβα, Καρφίτσα από κράμα χάλυβα | CF2TJH 55AY151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 λίβρες€69.67
GRAINGER 55AY11 Άγκυρα Άγκυρα, Μέγεθος 7/8 ίντσες, Ανθρακούχο Χάλυβας, Υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα | CF2TJN 55AY117 / 8 "1"13,000 λίβρες€24.32
Άγκυρα GRAINGER 55AY30, μέγεθος 7/8 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα | CF2TJP 55AY307 / 8 "1"13,000 λίβρες€26.79
Άγκυρα GRAINGER 55AY37, μέγεθος 7/8 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα | CF2TJQ 55AY377 / 8 "1"13,000 λίβρες€30.48
GRAINGER 55AX93 Άγκυρα Άγκυρα, Μέγεθος 7/16 ιντσών, Ανθρακούχο χάλυβα, Υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα | CF2TJT 55AX937 / 16 "1 / 2 "3,000 λίβρες€5.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 55AY02 Άγκυρα αγκύρων, μέγεθος 7/16 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, υλικό καρφίτσας από κράμα χάλυβα
€7.77 /μονάδα