GRAINGER 4STE-SM-3048-95 Καλάθι στερεών αποθεμάτων 2000 Lb Steel 54 Inch | AG7AUH 49Y218

GRAINGER 4STE-SM-3048-95 καλάθι στερεών αποθεμάτων 2000 Lb Steel 54 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7AUH Μοντέλο: 4STE-SM-3048-95Σταυρός: 49Y218

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,063.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καλάθι αγορών
Χωρητικότητα ανά ράφι2000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος29.75 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος30.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
GRAINGER 4STE-SM-2436-95 Καλάθι στερεών αποθεμάτων 2000 Lb Steel 42 Inch | AG7AUF 49Y216 4ste-SM-2436-95Σωληνοειδής42 "24.25 "36 "24 "€746.45
GRAINGER 4STE-SM-2448-95 Καλάθι στερεών αποθεμάτων 2000 Lb Steel 54 Inch | AG7AUG 49Y217 4ste-SM-2448-95Αθόρυβη λειτουργία54 "24.25 "48 "24 "€910.74
GRAINGER 4STE-SM-3060-95 Καλάθι στερεών αποθεμάτων 2000 Lb Steel 66 Inch | AG7AUJ 49Y219 4ste-SM-3060-95Αθόρυβη λειτουργία66 "30.25 "60 "30 "€1,052.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 4STE-SM-3048-95 καλάθι στερεών αποθεμάτων 2000 Lb Steel 54 Inch
€1,063.81 /μονάδα