Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 416P18 Δαχτυλίδι τριβής με στέλεχος τροχού, 2 3/16 ιντσών διάμετρος τροχού, 375 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, πακέτο 5 | CH6JUE

GRAINGER 416P18 Κιτ τριβής με στελέχη τριβής, διάμετρος τροχού 2 3/16 ιντσών, 375 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JUE Μοντέλο: 416P18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ Stem Caster
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΝάιλον
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου375 lbs.
Ύψος συναρμολόγησης2 1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 175 βαθμούς. φά
συνολικό ύψος2 1 / 2 "
Στέλεχος Dia.7 / 16 "
Μήκος μίσχου7 / 8 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2 3 / 16 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 416P18 Κιτ τριβής με στελέχη τριβής, διάμετρος τροχού 2 3/16 ιντσών, 375 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, πακέτο 5
€18.23 /πακέτο