Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 36JV55 Μετρητής πίεσης 10 psi Βαθμολογίες Μαύρο | AH6XJU

GRAINGER 36JV55 Μανόμετρο 10 psi Graduations Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XJU Μοντέλο: 36JV55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€240.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4.5 "
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Τύπος μετρητήΑνακούφιση πίεσης πίσω
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΔιαδικασία
Σειράαπό 0 έως 1000
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση10
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5885
Ύψος πλοίου (cm)8.99
Μήκος πλοίου (cm)19
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 100

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΤιμή
GRAINGER PN22N020G Μανόμετρο | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------€18.99
GRAINGER 36JV23 Διαδικασία μετρητή πίεσης 0 έως 1500 psi Εύρος | AH6XHJ 36 JV23από 0 έως 1500Μαύρηπλαστικός20Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "4.5 "€260.60
Διαδικασία μετρητή πίεσης GRAINGER 36JV24 0 έως 3000 psi Εύρος | AH6XHK 36 JV240 έως 3000 psiΜαύρηπλαστικός20Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "4.5 "€260.52
Διαδικασία μετρητή πίεσης GRAINGER 36JV28 0 έως 60 psi Εύρος | AH6XHP 36 JV28από 0 έως 60Μαύρηπλαστικός0.5ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο1 / 2 "4.5 "€12.23
GRAINGER 36JV30 Μανόμετρο Διαδικασίας 2 psi Διαβαθμίσεις Μαύρο | AH6XHR 36 JV300 έως 160 psiΜαύρηπλαστικός2ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο1 / 2 "4.5 "€232.88
Μετρητής πίεσης GRAINGER 36JV32 0 έως 300psi Ring 2psi Βαθμολογήσεις | AH6XHU 36 JV32από 0 έως 300Μαύρηπλαστικός2ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο1 / 2 "4.5 "€231.95
GRAINGER 36JV33 Μετρητής πίεσης 0 έως 400psi Ring 5psi Βαθμολογήσεις | AH6XHV 36 JV33από 0 έως 400Μαύρηπλαστικός5ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο1 / 2 "4.5 "€231.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 36JV55 Μανόμετρο 10 psi Graduations Μαύρο
€240.19 /μονάδα