GRAINGER 35ZW26 Καλάθι σέρβις τροφίμων Ανοξείδωτο ατσάλι 450 lb | AH6HMD

GRAINGER 35ZW26 Καλάθι σέρβις τροφίμων από ανοξείδωτο ατσάλι 450 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6HMD Μοντέλο: 35ZW26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις τροφίμων
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.25 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge0.035 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1"
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι150 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων0
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος21 "
Μήκος ραφιού30.25 "
Πλάτος ραφιού18.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.79
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35ZW26 Καλάθι σέρβις τροφίμων από ανοξείδωτο ατσάλι 450 λίβρες
€844.07 /μονάδα