GRAINGER 35KT33 Utility Cart Door Black 39-1 / 2 in.H | AG6CRW

GRAINGER 35kt33 Πόρτα Χορείων Χορείων 39-1/2 in.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6CRW Μοντέλο: 35KT33

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι175 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
ΧρώμαΜαύρη
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.875 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.875 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.875 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών19 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος34.25 "
συνολικό πλάτος19 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Ράφι L x W26-3/4" x 17-5/8"
Μήκος ραφιού26.75 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Πλάτος ραφιού17.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)77.5
Μήκος πλοίου (cm)51.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.99
Κωδικός ΕΣ9403704031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
GRAINGER 35KT29 Utility Cart Panels Off-White 39-3 / 4inH | AG6CRR 35ΚΤ29Υπόλευκο39.75 "43.625 "20.25 "Υπόλευκο36.25 "20.25 "€393.54
GRAINGER 35KT30 Utility Cart Enclosed Panel Μαύρο | AG6CRT 35ΚΤ30Μαύρη39.75 "43.625 "20.25 "Μαύρη36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT31 Βοηθητικό καλάθι κλειστό πάνελ υπόλευκο | AG6CRU 35ΚΤ31Υπόλευκο39.75 "43.625 "20.25 "Υπόλευκο36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT32 Utility Cart με πάνελ μαύρο 39-1 / 2inH | AG6CRV 35ΚΤ32Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€456.54
GRAINGER 35KT34 Καλάθι χρησιμότητας με πόρτα μαύρο 39-1 / 2inH | AG6CRX 35ΚΤ34Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€734.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35kt33 Πόρτα Χορείων Χορείων 39-1/2 in.h
€919.37 /μονάδα