GRAINGER 35KT29 Utility Cart Panels Off-White 39-3 / 4inH | AG6CRR

GRAINGER 35KT29 Utility Cart Panels Off-White 39-3/4inH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6CRR Μοντέλο: 35KT29

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι175 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
ΧρώμαΥπόλευκο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.875 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.875 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.875 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών19 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39.75 "
Συνολικό μήκος43.625 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Χρώμα ραφιούΥπόλευκο
Ράφι L x W36-1/4" x 20-1/4"
Μήκος ραφιού36.25 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Πλάτος ραφιού20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)99.09
Μήκος πλοίου (cm)59.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.89
Κωδικός ΕΣ9403704031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
GRAINGER 35KT30 Utility Cart Enclosed Panel Μαύρο | AG6CRT 35ΚΤ30Μαύρη39.75 "43.625 "20.25 "Μαύρη36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT31 Βοηθητικό καλάθι κλειστό πάνελ υπόλευκο | AG6CRU 35ΚΤ31Υπόλευκο39.75 "43.625 "20.25 "Υπόλευκο36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT32 Utility Cart με πάνελ μαύρο 39-1 / 2inH | AG6CRV 35ΚΤ32Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€456.54
GRAINGER 35KT33 Utility Cart Door Black 39-1 / 2 in.H | AG6CRW 35ΚΤ33Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€919.37
GRAINGER 35KT34 Καλάθι χρησιμότητας με πόρτα μαύρο 39-1 / 2inH | AG6CRX 35ΚΤ34Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€734.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35KT29 Utility Cart Panels Off-White 39-3/4inH
€393.54 /μονάδα