GRAINGER 35KT30 Utility Cart Enclosed Panel Μαύρο | AG6CRT

GRAINGER 35KT30 Utility Cart Enclosed Panel Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6CRT Μοντέλο: 35KT30

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€417.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι175 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
ΧρώμαΜαύρη
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.875 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.875 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.875 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών19 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39.75 "
Συνολικό μήκος43.625 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Ράφι L x W36-1/4" x 20-1/4"
Μήκος ραφιού36.25 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Πλάτος ραφιού20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.41
Ύψος πλοίου (cm)99.09
Μήκος πλοίου (cm)59.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.89
Κωδικός ΕΣ9403704031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
GRAINGER 35KT29 Utility Cart Panels Off-White 39-3 / 4inH | AG6CRR 35ΚΤ29Υπόλευκο39.75 "43.625 "20.25 "Υπόλευκο36.25 "20.25 "€393.54
GRAINGER 35KT31 Βοηθητικό καλάθι κλειστό πάνελ υπόλευκο | AG6CRU 35ΚΤ31Υπόλευκο39.75 "43.625 "20.25 "Υπόλευκο36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT32 Utility Cart με πάνελ μαύρο 39-1 / 2inH | AG6CRV 35ΚΤ32Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€456.54
GRAINGER 35KT33 Utility Cart Door Black 39-1 / 2 in.H | AG6CRW 35ΚΤ33Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€919.37
GRAINGER 35KT34 Καλάθι χρησιμότητας με πόρτα μαύρο 39-1 / 2inH | AG6CRX 35ΚΤ34Μαύρη39.5 "34.25 "19 "Μαύρη26.75 "17.625 "€734.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35KT30 Utility Cart Enclosed Panel Μαύρο
€417.13 /μονάδα