GRAINGER 35KT28 Utility Cart Black 42-1 / 4 In.h | AG6CRQ

GRAINGER 35KT28 Utility Cart Black 42-1/4 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6CRQ Μοντέλο: 35KT28

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€350.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι175 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού7.25 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών7.25 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού7.25 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών19 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος42.25 "
Συνολικό μήκος43.625 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Ράφι L x W36-1/4" x 20-1/4"
Μήκος ραφιού36.25 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Πλάτος ραφιού20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)99.09
Μήκος πλοίου (cm)59.99
Πλάτος πλοίου (cm)35.46
Κωδικός ΕΣ9403704031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΑπόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιούΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
GRAINGER 35KT25 Utility Cart Black 39-1 / 2 In.h | AG6CRM 35ΚΤ2519 "10.875 "10.875 "26.75 "17.625 "10.875 "300 λίβρες3€446.37
GRAINGER 35KT27 Utility Cart Black 39-3 / 4 In.h | AG6CRP 35ΚΤ2720.25 "10.875 "10.875 "36.25 "20.25 "10.875 "400 λίβρες3€307.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35KT28 Utility Cart Black 42-1/4 In.h
€350.14 /μονάδα