GRAINGER 35KT25 Utility Cart Black 39-1 / 2 In.h | AG6CRM

GRAINGER 35KT25 Utility Cart Black 39-1/2 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6CRM Μοντέλο: 35KT25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€446.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι175 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.875 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.875 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.875 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών19 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος34.25 "
συνολικό πλάτος19 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Ράφι L x W26-3/4" x 17-5/8"
Μήκος ραφιού26.75 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Πλάτος ραφιού17.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.645
Ύψος πλοίου (cm)77.57
Μήκος πλοίου (cm)51.21
Πλάτος πλοίου (cm)28.47
Κωδικός ΕΣ9403704031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΑπόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιούΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
GRAINGER 35KT27 Utility Cart Black 39-3 / 4 In.h | AG6CRP 35ΚΤ2720.25 "10.875 "10.875 "36.25 "20.25 "10.875 "400 λίβρες3€307.37
GRAINGER 35KT28 Utility Cart Black 42-1 / 4 In.h | AG6CRQ 35ΚΤ2820.25 "7.25 "7.25 "36.25 "20.25 "7.25 "400 λίβρες4€350.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35KT25 Utility Cart Black 39-1/2 In.h
€446.37 /μονάδα