GRAINGER 35KT26 Utility Cart Off-white 39-3 / 4 In.h | AG6CRN

GRAINGER 35KT26 Utility Cart Off-white 39-3/4 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6CRN Μοντέλο: 35KT26

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€341.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι175 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.875 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.875 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.875 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών19 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39.75 "
Συνολικό μήκος43.625 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Χρώμα ραφιούΥπόλευκο
Ράφι L x W36-1/4" x 20-1/4"
Μήκος ραφιού36.25 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο, γυαλί ινών
Πλάτος ραφιού20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)99.09
Μήκος πλοίου (cm)59.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.45
Κωδικός ΕΣ9403704031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό κάστερΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΥλικό ραφιώνΠλάτος ραφιούΤύπος τροχίσκουΤιμή
GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1 / 4 In.h | AG6CRL 35ΚΤ2419 "133 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκΜπεζ24.25 "Πολυπροπυλένιο17.625 "(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο€233.87
GRAINGER AVJ42 Utility Cart, 300 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, Αριθμός ραφιών 3, Χάλυβας | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 λίβρεςΠολυπροπυλένιο-24 "-18 "(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο με Κλείδωμα€516.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35KT26 Utility Cart Off-white 39-3/4 In.h
€341.67 /μονάδα