GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1 / 4 In.h | AG6CRL

GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6CRL Μοντέλο: 35KT24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι133 λίβρες
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.875 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών10.875 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.875 "
HandleΒιδώθηκε στο πάνω ράφι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος38.25 "
Συνολικό μήκος31.25 "
συνολικό πλάτος19 "
Χρώμα ραφιούΜπεζ
Ράφι L x W24-1/4" x 17-5/8"
Μήκος ραφιού24.25 "
Υλικό ραφιώνΠολυπροπυλένιο
Πλάτος ραφιού17.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6325
Ύψος πλοίου (cm)71.22
Μήκος πλοίου (cm)50.9
Πλάτος πλοίου (cm)23.65
Κωδικός ΕΣ9403708031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό κάστερΧρώμα ραφιούΜήκος ραφιούΥλικό ραφιώνΠλάτος ραφιούΤύπος τροχίσκουΤιμή
GRAINGER 35KT26 Utility Cart Off-white 39-3 / 4 In.h | AG6CRN 35ΚΤ2620.25 "175 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκΥπόλευκο36.25 "Πολυπροπυλένιο, γυαλί ινών20.25 "(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο€355.02
GRAINGER AVJ42 Utility Cart, 300 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, Αριθμός ραφιών 3, Χάλυβας | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 λίβρεςΠολυπροπυλένιο-24 "-18 "(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο με Κλείδωμα€516.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h
€243.01 /μονάδα