Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 35HV82 Ράφι χάλυβα 19-1 / 2 ίντσες πλάτος x 14 ίντσες βάθος x 1-5 / 16 ίντσα Ύψος | AH4RBA

GRAINGER Χάλυβας ραφιού 35HV82 19-1/2 ίντσες πλάτος x 14 ίντσες βάθος x 1-5/16 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4RBA Μοντέλο: 35HV82

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14 "
Ύψος1 5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου132 λίβρες
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)58.17
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 35HV85 Ράφι χάλυβα 39-5 / 8 ίντσες πλάτος x 14 ίντσες βάθος x 1-5 / 16 ίντσες Ύψος | AH4RBB 35ΗV8514 "220 λίβρες39.62 "€56.20
GRAINGER 35HV86 Ράφι χάλυβα 39-5 / 8 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος x 1-5 / 16 ίντσες Ύψος | AH4RBC 35ΗV8630 "220 λίβρες39.62 "€69.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Χάλυβας ραφιού 35HV82 19-1/2 ίντσες πλάτος x 14 ίντσες βάθος x 1-5/16 ίντσες ύψος
€31.42 /μονάδα